32,22 €/ Unitéhors TVA
38,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Diamètre | 2 mm |
Longueur de coupe | 10.5 mm |
Longueur totale | 40 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 333 |
Type | Foret à centrer |
Revêtement | TiN |
Angle de pointe | 118 ° |
Matériau | HSS |