Eriks
GUHRING

GUHRING Foret à centrer cylindrique HSS diametre 2.5 mm longeur 50 direction de découpage droite angle de pointe 118 revêtement - nee sans canal de refroidissement , DIN 333

  • ERIKS:12005896
  • Fabricant:4031093084468
Image 1
Forets à centrer sans méplat poli
- Seulement prévu pour amorcer un perçage

*GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 620 et suiventes.
Ajouter à la liste

13,20 €/ Unitéhors TVA

15,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
2.5 mm
Longueur de coupe
15 mm
Longueur totale
50 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
333
Type
Foret à centrer
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS