Eriks
GUHRING

GUHRING Foret à centrer cylindrique HSS diametre 10 mm longeur 89 direction de découpage droite angle de pointe 90 revêtement - nee sans canal de refroidissement

  • ERIKS:11998216
  • Fabricant:4031093176569
Image 1
Forets NC à 90° poliring
- Pour les perçages débouchants - lam./chan. sel. anc. normes forme H,J,K
- Selon norme DIN 75, 2 ème partie - Pour vis - Selon normes DIN 84, 912, 6712
- f en fonction du plus petit diamètre - Vc calculée sur le grand diamètre.

*GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 450 et suiventes.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
10 mm
Longueur de coupe
25 mm
Longueur totale
89 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Type
Foret à centrer
Angle de pointe
90 °
Matériau
HSS