Eriks
GUHRING

GUHRING Foret à centrer cylindrique Carbure monobloc diametre 5 mm longeur 62 direction de découpage droite angle de pointe 90 revêtement - nee sans canal de refroidissement

  • ERIKS:11969929
  • Fabricant:4031093236645
Image 1
Forets NC à 90° poli
- Foret spéciaux - Seulement prévu pour amorcer un perçage

Domaine d'application:
- aciers tenaces, fontes aciérées - fontes grises et fontes dures
- acier au manganèse - acier au chrome-nickel, bronze - alliages légers, non-ferreux.

*GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 450 et suiventes.
Ajouter à la liste

59,62 €/ Unitéhors TVA

72,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
5 mm
Longueur de coupe
14 mm
Longueur totale
62 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Type
Foret à centrer
Angle de pointe
90 °
Matériau
Carbure monobloc