Eriks
GUHRING

GUHRING Foret 9651 HSS TIP TIN DIN338 RN 3,5MM Forets hélicoïdaux Guhring

  • ERIKS:12084324
  • Fabricant:4031093743198
Image 1
Ajouter à la liste

3,68 €/ Unitéhors TVA

4,45 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
3.5 mm
Longueur de coupe
44 mm
Longueur totale
70 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
TiN
canal de refroidissement
0
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS