Eriks
GUHRING

GUHRING Foret 1 levre carbure type EB50 40xD 6,50mm

  • ERIKS:11989891
  • Fabricant:4031093764445
Image 1
HM single lip drill, 40 x d

Design: Carbide, type EB 80. Single-edged, standard bevel, longitudinal chip divider, enlarged oil space, peripheral form G. Application: Versatile drill for long-chipping steels.

Ajouter à la liste

195,50 €/ Unitéhors TVA

236,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
6.5 mm
Longueur de coupe
292 mm
Longueur totale
340 mm
direction de découpage
A droite
Norme DIN
6535-HA
Type
Foret des trous profonds
Revêtement
TiN
canal de refroidissement
1
Matériau
Métal dur