Eriks
GUHRING

GUHRING Foret 1 levre carbure type EB50 40xD 5mm

  • ERIKS:11989888
  • Fabricant:4031093661393
Image 1
HM single lip drill, 40 x d

Design: Carbide, type EB 80. Single-edged, standard bevel, longitudinal chip divider, enlarged oil space, peripheral form G. Application: Versatile drill for long-chipping steels.

Ajouter à la liste

181,83 €/ Unitéhors TVA

220,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
5 mm
Longueur de coupe
232 mm
Longueur totale
280 mm
direction de découpage
A droite
Norme DIN
6535-HA
Type
Foret des trous profonds
Revêtement
TiN
canal de refroidissement
1
Matériau
Métal dur