Eriks
GUHRING

GUHRING Foret 1 levre carbure type EB50 40xD 12mm

  • ERIKS:11989896
  • Fabricant:4031093661430
Image 1
HM single lip drill, 40 x d

Design: Carbide, type EB 80. Single-edged, standard bevel, longitudinal chip divider, enlarged oil space, peripheral form G. Application: Versatile drill for long-chipping steels.

Ajouter à la liste

283,34 €/ Unitéhors TVA

342,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
12 mm
Longueur de coupe
550 mm
Longueur totale
600 mm
direction de découpage
A droite
Norme DIN
6535-HA
Type
Foret des trous profonds
Revêtement
TiN
canal de refroidissement
1
Matériau
Métal dur