Eriks
GUHRING

GUHRING Foret 1 levre carbure type EB50 20xD 10mm

  • ERIKS:11989855
  • Fabricant:4031093689380
Image 1
HM single lip drill, 20 x d

Design: Carbide, type EB 80. Single-edged, standard bevel, longitudinal chip divider, enlarged oil space, peripheral form G. Application: Versatile drill for long-chipping steels.

Ajouter à la liste

224,69 €/ Unitéhors TVA

271,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
10 mm
Longueur de coupe
260 mm
Longueur totale
300 mm
direction de découpage
A droite
Norme DIN
6535-HA
Type
Foret des trous profonds
Revêtement
TiN
canal de refroidissement
1
Matériau
Métal dur