Eriks
GUHRING

GUHRING Foret 00670 DIN1869 HSS 10,0mm TiN

  • ERIKS:14596897
  • Fabricant:4031093228091
Image 1
Forets hélicoïdaux extra-longs série 1
- Goujures volumineuses - Pour les perçages très profonds
- En cas de mauvaise évacuation des copeaux
Domaine d'application:
- fonte grise - l'acier jusqu'à 1000 N/mm² - A l'exception des
- aciers au nickel-chrome - aciers INOX et matières similaires.
*GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 507 et suiventes.
Ajouter à la liste

194,95 €/ Unitéhors TVA

235,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING