Eriks
GUHRING

GUHRING Filières 00191 EN 22568 HSS NPT 1/8

  • ERIKS:11970985
  • Fabricant:4031093009553
Image 1
Ajouter à la liste

109,10 €/ Unitéhors TVA

132,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
NPT
Dimension de filetage
1/8 in
Pas de filetage, filet extérieur
27 in
Matériau
HSS
Norme DIN
EN 22568
Diamètre
30 mm
Epaisseur
11 mm