Eriks
GUHRING

GUHRING Filières 00191 EN 22568 HSS NPT 1/2

  • ERIKS:11970988
  • Fabricant:4031093009584
Image 1
Ajouter à la liste

237,96 €/ Unitéhors TVA

287,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
NPT
Dimension de filetage
1/2 in
Pas de filetage, filet extérieur
14 in
Matériau
HSS
Norme DIN
EN 22568
Diamètre
45 mm
Epaisseur
18 mm