Eriks
GUHRING

GUHRING Filières 00176 EN 24231 HSS BSP G5/8

  • ERIKS:11970932
  • Fabricant:4031093008471
Image 1
Ajouter à la liste

179,40 €/ Unitéhors TVA

217,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
5/8 in
Pas de filetage, filet extérieur
14 in
Matériau
HSS
Norme DIN
EN 24231
Diamètre
55 mm
Epaisseur
16 mm