Eriks
GUHRING

GUHRING Filières 00175 EN 24231 HSS BSP G3/4

  • ERIKS:11970923
  • Fabricant:4031093008341
Image 1
Ajouter à la liste

155,12 €/ Unitéhors TVA

187,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
3/4 in
Pas de filetage, filet extérieur
14 in
Matériau
HSS
Norme DIN
EN 24231
Diamètre
55 mm
Epaisseur
16 mm