Eriks
GUHRING

GUHRING Filières 00175 EN 24231 HSS BSP G1/8

  • ERIKS:11970919
  • Fabricant:4031093008297
Image 1
Ajouter à la liste

79,39 €/ Unitéhors TVA

96,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
1/8 in
Pas de filetage, filet extérieur
28 in
Matériau
HSS
Norme DIN
EN 24231
Diamètre
30 mm
Epaisseur
11 mm