Eriks
GUHRING

GUHRING Filières 00162 EN 22568 HSS MF9x1 ISO

  • ERIKS:11970792
  • Fabricant:4031093005906
Image 1
Ajouter à la liste

70,36 €/ Unitéhors TVA

85,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
9
Pas de filetage, filet extérieur
1 mm
Matériau
HSS
Norme DIN
EN 22568
Diamètre
25 mm
Epaisseur
9 mm