Eriks
GUHRING

GUHRING Filières 00162 EN 22568 HSS MF12x1,50 ISO

  • ERIKS:11970800
  • Fabricant:4031093006026
Image 1
Ajouter à la liste

72,93 €/ Unitéhors TVA

88,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
12
Pas de filetage, filet extérieur
1.5 mm
Matériau
HSS
Norme DIN
EN 22568
Diamètre
38 mm
Epaisseur
10 mm