Eriks
GUHRING

GUHRING Filières 00162 EN 22568 HSS MF10x0,75 ISO

  • ERIKS:11970793
  • Fabricant:4031093005920
Image 1
Ajouter à la liste

80,25 €/ Unitéhors TVA

97,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
10
Pas de filetage, filet extérieur
0.75 mm
Matériau
HSS
Norme DIN
EN 22568
Diamètre
30 mm
Epaisseur
11 mm