Eriks
GUHRING

GUHRING Filières 00156 EN 22568 HSS M20 links ISO

  • ERIKS:11970745
  • Fabricant:4031093004930
Image 1
Ajouter à la liste

151,52 €/ Unitéhors TVA

183,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
20
Pas de filetage, filet extérieur
2.5 mm
Matériau
HSS
Norme DIN
EN 22568
Diamètre
45 mm
Epaisseur
18 mm