Eriks
GUHRING

GUHRING Filières 00152 EN 22568 HSS M3,5x0,6 ISO

  • ERIKS:11970674
  • Fabricant:4031093003902
Image 1
Ajouter à la liste

58,59 €/ Unitéhors TVA

70,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
3.5
Pas de filetage, filet extérieur
0.6 mm
Matériau
HSS
Norme DIN
EN 22568
Diamètre
20 mm
Epaisseur
5 mm