Eriks
GUHRING

GUHRING Filières 00151 EN 22568 HSS M2 ISO

  • ERIKS:11970648
  • Fabricant:4031093003568
Image 1
Ajouter à la liste

56,76 €/ Unitéhors TVA

68,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
2
Pas de filetage, filet extérieur
0.4 mm
Matériau
HSS
Norme DIN
EN 22568
Diamètre
16 mm
Epaisseur
5 mm