Eriks
GUHRING

GUHRING Filières 00151 EN 22568 HSS M10 ISO

  • ERIKS:11970662
  • Fabricant:4031093003711
Image 1
Ajouter à la liste

51,48 €/ Unitéhors TVA

62,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
10
Pas de filetage, filet extérieur
1.5 mm
Matériau
HSS
Norme DIN
EN 22568
Diamètre
30 mm
Epaisseur
11 mm