Eriks
GUHRING

GUHRING Filières 00139 DIN382 HSS M8 ISO

  • ERIKS:11970622
  • Fabricant:4031093003070
Image 1
Ajouter à la liste

66,67 €/ Unitéhors TVA

80,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
8
Pas de filetage, filet extérieur
1.25 mm
Matériau
HSS
Norme DIN
382
Diamètre
21 mm
Epaisseur
9 mm