Eriks
GUHRING

GUHRING Filières 00139 DIN382 HSS M6 ISO

  • ERIKS:11970620
  • Fabricant:4031093003056
Image 1
Ajouter à la liste

65,85 €/ Unitéhors TVA

79,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
6
Pas de filetage, filet extérieur
1 mm
Matériau
HSS
Norme DIN
382
Diamètre
18 mm
Epaisseur
7 mm