Eriks
GUHRING

GUHRING Filières 00139 DIN382 HSS M16 ISO

  • ERIKS:11970625
  • Fabricant:4031093003131
Image 1
Ajouter à la liste

128,89 €/ Unitéhors TVA

155,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
16
Pas de filetage, filet extérieur
2 mm
Matériau
HSS
Norme DIN
382
Diamètre
41 mm
Epaisseur
18 mm