Eriks
GUHRING

GUHRING Filières 00130EN22568 HSS-E M16x2 ISO

  • ERIKS:11970613
  • Fabricant:4031093002554
Image 1
Ajouter à la liste

136,15 €/ Unitéhors TVA

164,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
16
Pas de filetage, filet extérieur
2 mm
Matériau
HSS-E
Norme DIN
EN 22568
Diamètre
45 mm
Epaisseur
18 mm