Eriks
GUHRING

GUHRING Alésoirs à main HSS Ø9x160x195mm DIN 9

  • ERIKS:11977314
  • Fabricant:4031093120692
Image 1
Ajouter à la liste

158,05 €/ Unitéhors TVA

191,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Alésoirs à main
Diamètre
9 mm
Longueur de coupe
160 mm
Longueur totale
195 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
Norme DIN
9
Matériau
HSS
Diamètre d'arbre
11.2 mm
Tranchant
6