Eriks
GUHRING

GUHRING Alésoirs à main HSS Ø8x145x180mm DIN 9

  • ERIKS:11977313
  • Fabricant:4031093120685
Image 1
Ajouter à la liste

97,70 €/ Unitéhors TVA

118,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Alésoirs à main
Diamètre
8 mm
Longueur de coupe
145 mm
Longueur totale
180 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
Norme DIN
9
Matériau
HSS
Diamètre d'arbre
10 mm
Tranchant
6