Eriks
GUHRING

GUHRING Alésoirs à main HSS Ø7x125x160mm DIN 9

  • ERIKS:11977312
  • Fabricant:4031093120678
Image 1
Ajouter à la liste

107,28 €/ Unitéhors TVA

129,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Alésoirs à main
Diamètre
7 mm
Longueur de coupe
125 mm
Longueur totale
160 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
Norme DIN
9
Matériau
HSS
Diamètre d'arbre
9 mm
Tranchant
6