Eriks
GUHRING

GUHRING Alésoirs à main HSS Ø6x105x135mm DIN 9

  • ERIKS:11977310
  • Fabricant:4031093120654
Image 1
Ajouter à la liste

65,33 €/ Unitéhors TVA

79,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Alésoirs à main
Diamètre
6 mm
Longueur de coupe
105 mm
Longueur totale
135 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
Norme DIN
9
Matériau
HSS
Diamètre d'arbre
8 mm
Tranchant
6