Eriks
GUHRING

GUHRING Alésoirs à main HSS Ø6.5x50x100mm DIN 206 H7

  • ERIKS:11977111
  • Fabricant:4031093695961
Image 1
Ajouter à la liste

44,69 €/ Unitéhors TVA

54,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Alésoirs à main
Diamètre
6.5 mm
Longueur de coupe
50 mm
Longueur totale
100 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
Norme DIN
206
Tolérance
H7
Matériau
HSS
Diamètre d'arbre
6.5 mm
Tranchant
6