Eriks
GUHRING

GUHRING Alésoirs à main HSS Ø5x73x100mm DIN 9

  • ERIKS:11977308
  • Fabricant:4031093120630
Image 1
Ajouter à la liste

57,71 €/ Unitéhors TVA

69,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Alésoirs à main
Diamètre
5 mm
Longueur de coupe
73 mm
Longueur totale
100 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
Norme DIN
9
Matériau
HSS
Diamètre d'arbre
6.3 mm
Tranchant
5