46,78 €/ Unitéhors TVA
56,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Type | Alésoirs à main |
Diamètre | 4 mm |
Longueur de coupe | 38 mm |
Longueur totale | 76 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
Norme DIN | 206 |
Tolérance | H7 |
Matériau | HSS |
Diamètre d'arbre | 4 mm |
Tranchant | 6 |
Approprié pour perçage de pot | Oui |