65,33 €/ Unitéhors TVA
79,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Type | Alésoirs à main |
Diamètre | 3.2 mm |
Longueur de coupe | 33 mm |
Longueur totale | 66 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
Norme DIN | 206 |
Tolérance | H7 |
Matériau | HSS |
Diamètre d'arbre | 3.2 mm |
Tranchant | 6 |