Eriks
GUHRING

GUHRING Alésoirs à main HSS Ø20x250x310mm DIN 9

  • ERIKS:11977320
  • Fabricant:4031093120753
Image 1
Ajouter à la liste

332,57 €/ Unitéhors TVA

402,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Alésoirs à main
Diamètre
20 mm
Longueur de coupe
250 mm
Longueur totale
310 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
Norme DIN
9
Matériau
HSS
Diamètre d'arbre
22.4 mm
Tranchant
8