221,43 €/ Unitéhors TVA
267,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Type | Alésoirs à main |
Diamètre | 14 mm |
Longueur de coupe | 210 mm |
Longueur totale | 255 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
Norme DIN | 9 |
Matériau | HSS |
Diamètre d'arbre | 16 mm |
Tranchant | 8 |