Eriks
GUHRING

GUHRING Alésoirs à main HSS Ø12x210x255mm DIN 9

  • ERIKS:11977316
  • Fabricant:4031093120715
Image 1
Ajouter à la liste

177,21 €/ Unitéhors TVA

214,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Alésoirs à main
Diamètre
12 mm
Longueur de coupe
210 mm
Longueur totale
255 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
Norme DIN
9
Matériau
HSS
Diamètre d'arbre
14 mm
Tranchant
8