Eriks
GUHRING

GUHRING Alésoirs à main HSS Ø12.5x76x152mm DIN 206 H7

  • ERIKS:11977123
  • Fabricant:4031093696029
Image 1
Ajouter à la liste

103,14 €/ Unitéhors TVA

124,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Alésoirs à main
Diamètre
12.5 mm
Longueur de coupe
76 mm
Longueur totale
152 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
Norme DIN
206
Tolérance
H7
Matériau
HSS
Diamètre d'arbre
12.5 mm
Tranchant
6