Eriks
GUHRING

GUHRING Alésoirs à main HSS Ø10x175x215mm DIN 9

  • ERIKS:11977315
  • Fabricant:4031093120708
Image 1
Ajouter à la liste

137,41 €/ Unitéhors TVA

166,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Alésoirs à main
Diamètre
10 mm
Longueur de coupe
175 mm
Longueur totale
215 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
Norme DIN
9
Matériau
HSS
Diamètre d'arbre
12.5 mm
Tranchant
6