Modèle : en plastique HDPE résistant aux chocs, noir, avec panneaux à outils résistants et amovibles, poignée de transport stable, poignée télescopique ergonomique qui s'enclenche et roulettes maniables pour le transport. Coque du fond hauteur 200 mm, disposition libre des compartiments. Capacité de charge max. 25 kg, double cadre en aluminium. Très stable et avec pieds protecteurs en caoutchouc intégrés. Verrouillable par 2 serrures à bascule. Convenant aux voyages aériens. Livraison sans contenu.
Remarque : les serrures TSA peuvent être ouvertes à l'aéroport à l'aide d'un passe-partout, ceci empêche une ouverture forcée lors des procédures de dédouanement.
Équipé de :
24 pochettes sur le panneau à outils à 2 faces
12 boucles pour outils sur le panneau à outils à 2 faces
1 grande poche avec couvercle sur le panneau à outils à 2 faces
6 pochettes sur le panneau intercalaire
12 boucles de maintien sur le panneau intercalaire
1 porte-documents dans le couvercle
3 boîtes pour petites pièces
1 coque de fond avec mousse prédécoupée
664,43 €/ Unitéhors TVA
803,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150