Eriks
GT LINE

GT LINE Valise a outils Station 581x381x455mm

  • ERIKS:14055843
  • Fabricant:8024482178752
Image 1
Coffret d’outils à tiroirs avec roulettes ALL.IN.ONE

Modèle : en polypropylène noir, résistant aux chocs et aux intempéries, avec poignées de transport solides, poignée télescopique ergonomique encliquetable et grandes roulettes de transport autolubrifiantes et facilement maniables. Les tiroirs peuvent être entièrement retirés, tout en étant protégés contre les chutes accidentelles. Très stable, empilable et avec pieds protecteurs. Verrouillable par 4 fermetures à clapet, une serrure centrale et cadenas (non fournis dans la livraison).

Équipé de :
1 bac amovible avec 2 poignées
1 tiroir, hauteur 30 mm, avec mousse synthétique prédécoupée
1 tiroir, hauteur 60 mm, avec 23 compartiments de petites pièces amovibles individuellement
1 tiroir, hauteur 60 mm, avec mousse synthétique prédécoupée
1 tiroir, hauteur 95 mm, avec 5 bacs à petites pièces : 2 x avec 6 casiers, 2 x avec 13 casiers, 1 x avec 10 casiers

Ajouter à la liste

640,28 €/ Unitéhors TVA

774,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GT LINE