Eriks
GT LINE

GT LINE Valise à outils étanche 53 26 PTS

  • ERIKS:14593604
  • Fabricant:8024482180816
Image 1
Mallette de protection avec roulettes Waterproof 53-26 PTS, imperméable

Modèle : en polypropylène résistant, noir, incassable et antichoc, étanche à la poussière et imperméable et résistant à la température de -33 °C à +90 °C. Fermeture étanche à l’air, avec valve d’équilibrage de pression. Avec panneaux à outils robustes et poignée caoutchoutée stable, poignée télescopique ergonomique à crans et roulettes de transport faciles à manœuvrer. Bac hauteur 190 mm. Avec des vérins à gaz pour une ouverture et une fermeture faciles. Capacité de charge de la mallette jusqu’à 25 kg. Très stable et résistante. Verrouillable à l’aide de deux fermetures à rabat et de cadenas (non fournis dans la livraison). Modèle convenant aux voyages aériens. Livraison sans contenu.

Équipé de :
20 pochettes sur le panneau à outils à 2 faces
28 boucles pour outils sur le panneau à outils à 2 faces
10 pochettes sur le panneau intercalaire
14 boucles de maintien sur le panneau intercalaire
10 pochettes sur le petit panneau à outils du fond
13 boucles de maintien sur le petit panneau à outils du fond
1 bac à panneau intercalaire
1 compartiment à documents dans le couvercle
4 poches avec fermeture éclair sur le petit panneau à outils du couvercle
2 porte-stylos sur le petit panneau à outils du couvercle

Ajouter à la liste

565,37 €/ Unitéhors TVA

684,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GT LINE