Modèle : en polypropylène résistant aux chocs, noir, avec panneaux à outils résistants et amovibles, poignée de transport stable, poignée télescopique ergonomique qui s'enclenche et roulettes maniables pour le transport. Coque du fond hauteur 120 mm, disposition libre des compartiments. Capacité de charge max. 25 kg, double cadre en aluminium. Très stable. Verrouillable par 2 serrures à bascule. Livraison sans contenu.
Équipé de :
24 pochettes sur le panneau à outils à 2 faces
12 boucles pour outils sur le panneau à outils à 2 faces
1 grande poche avec couvercle sur le panneau à outils à 2 faces
6 pochettes sur le panneau intercalaire
9 boucles de maintien sur le panneau intercalaire
1 coque de fond à panneau intercalaire
353,91 €/ Unitéhors TVA
428,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150