Eriks
GT LINE

GT LINE Coffre à outils Mega Whe.485x190x370mm

  • ERIKS:14593603
  • Fabricant:8024482009124
Image 1
Valise à roulettes Mega Wheels

Modèle : en matière synthétique HDPE noire, double paroi, avec panneaux à outils robustes et amovibles, poignée solide, poignée télescopique ergonomique à crans et roulettes de grand diamètre faciles à manœuvrer. Coque du fond hauteur 110 mm, disposition libre des compartiments. Capacité de charge max. 30 kg. Très stable et avec pieds protecteurs en caoutchouc intégrés. Verrouillable par 2 serrures à bascule. Convenant aux voyages aériens. Livraison sans contenu.

Remarque : les serrures TSA peuvent être ouvertes à l'aéroport à l'aide d'un passe-partout, ceci empêche une ouverture forcée lors des procédures de dédouanement.

Équipé de :
24 pochettes sur le panneau à outils à 2 faces
12 boucles pour outils sur le panneau à outils à 2 faces
1 grande poche avec couvercle sur le panneau à outils à 2 faces
6 pochettes sur le panneau intercalaire
12 boucles de maintien sur le panneau intercalaire
1 porte-documents dans le couvercle
2 boîtes pour petites pièces

Ajouter à la liste

469,84 €/ Unitéhors TVA

568,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GT LINE