Eriks
GT LINE

GT LINE Boîte de transport MUB 78780x410x330mm sur roulettes

  • ERIKS:14593602
  • Fabricant:8024482016146
Image 1
Boîte de transport de protection

Modèle : en polypropylène résistant, noir, incassable et antichoc, étanche à la poussière et imperméable et résistant à la température. Empilable et très robuste. Verrouillable à l’aide de deux fermetures à rabat et de cadenas (non fournis dans la livraison).



Deux roulettes de transport faciles à manœuvrer. Couvercle avec charnière continue. Une poignée de transport à l’avant ainsi que deux poignées de transport latérales. Capacité de charge jusqu’à 50 kg.

Ajouter à la liste

173,37 €/ Unitéhors TVA

209,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GT LINE