Eriks
GT LINE

GT LINE Boîte de transport MUB 65653x340x312mm sur roulettes

  • ERIKS:14593601
  • Fabricant:8024482181998
Image 1
Boîte de transport de protection

Modèle : en polypropylène résistant, noir, incassable et antichoc, étanche à la poussière et imperméable et résistant à la température. Empilable et très robuste. Verrouillable à l’aide de deux fermetures à rabat et de cadenas (non fournis dans la livraison).



Couvercle avec trois charnières. Une poignée de transport à l’avant. Capacité de charge jusqu’à 30 kg.

Ajouter à la liste

111,91 €/ Unitéhors TVA

135,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GT LINE