Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS TPE3 80-40 S-A-F-A-BQQE-CYA 99272196

  • ERIKS:15111870
  • Fabricant:5713826359836
Image 1
Inline Centrifugal Pump TPE3 80-40-S-A-F-A-BQQE 0.25 kW 1860 Rpm 1 x 200-240 V, Connection Size: DN80, Connection Type: DIN Flange, Pressure Rating: PN10, Casing Material: Cast Iron, Impeller Material: Cast Iron, Shaft Seal: Single Balanced Mechanical Seal, Seal Material: Silicon Carbide vs Silicon Carbide, Elastomers: EPDM
Ajouter à la liste

5 726,00 €/ Unitéhors TVA

6 928,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GRUNDFOS
Tension de raccord
1 x 230V AC
Plage de mesure, étendue d'échelle de fréquence
50Hz
Puissance du moteur
0.25 kW