Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS TPE3 65-200 S-A-F-A-BQQE-IWC 99272225

  • ERIKS:15111864
  • Fabricant:5713826360412
Image 1
Inline Centrifugal Pump TPE3 65-200-S-A-F-A-BQQE 2.2 kW 4800 Rpm 3 x 380-500 V, Connection Size: DN65, Connection Type: DIN Flange, Pressure Rating: PN6/10, Casing Material: Cast Iron, Impeller Material: Cast Iron, Shaft Seal: Single Balanced Mechanical Seal, Seal Material: Silicon Carbide vs Silicon Carbide, Elastomers: EPDM
Ajouter à la liste

7 865,00 €/ Unitéhors TVA

9 516,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GRUNDFOS
Tension de raccord
3 x 400V AC
Plage de mesure, étendue d'échelle de fréquence
50Hz
Puissance du moteur
2.2 kW