Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS TPE2 50-180 N-A-F-A-BQQE-GYC 98437895

  • ERIKS:15111873
  • Fabricant:5711495010911
Image 1
Inline Centrifugal Pump TPE2 50-180-N-A-F-A-BQQE 1.1 kW 4360 Rpm 3 x 380-500 V, Connection Size: DN50, Connection Type: DIN Flange, Pressure Rating: PN6/10, Casing Material: Cast Iron, Impeller Material: Cast Iron, Shaft Seal: Single Balanced Mechanical Seal, Seal Material: Silicon Carbide vs Silicon Carbide, Elastomers: EPDM
Ajouter à la liste

5 345,00 €/ Unitéhors TVA

6 467,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GRUNDFOS
Tension de raccord
3 x 400V AC
Plage de mesure, étendue d'échelle de fréquence
50Hz
Puissance du moteur
1.1 kW