Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Pompes centrifuges multicellulaires verticales série crn20-03 a-fgj-g-e-hqqe 4kw

  • ERIKS:23501301
  • Fabricant:5700396204468
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Vertical Multistage Pump CRN20-03 A-FGJ-G-E-HQQE 4 kW 380-415V 3 Phase 50Hz, IP55, Materials: 316 Stainless Steel Impeller Chambers and Head, Mechanical Seal: Single Balanced Cartridge Seal, Silicon Carbide vs Silicon Carbide, EPDM O'rings, Connections: DIN Flange, Connection Size: DN50, Pressure Stage: PN16
Ajouter à la liste

6 140,00 €/ Unitéhors TVA

7 429,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GRUNDFOS
Série
CRN
Débit nominal
21 m³/h
Matériau du corps du pompe
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Raccord
Bride
Diamètre nominale
DN50
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN16
Tension de raccord
3 x 380-415V AC D
Puissance du moteur
4 kW
Courant nominal
7.9 A
Classe d'isoaltion selon IEC
F
Classe de protection (Valeur IP)
IP55
Régime
2.917 rpm
Température du fluide
de -20 jusqu'à 120 °C